住友電工ハードメタル
チップ CNMG-UG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
1.6
材質
AC820P
AC830P
切刃長さ(mm)
9.7
9.7
12.9
16.1
19.3
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
3.97
6.35
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05874057
品番
CNMG090408N-UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります