※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
クサビクランプセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法A(mm)
38
適合T溝幅(mm)
20
最大締付力(kN)
4.5
注文コード
05874593
品番
KCL16T-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅・最大締付力
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25(±0.01)
寸法D(mm)
60.4
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
92
寸法J(mm)
(max)37
寸法M(mm)
10
寸法Q(mm)
17
寸法R(mm)
30
寸法T(mm)
78
適合T溝幅(mm)
20
材質
S45C
質量(g)
2.1
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
4.5
熱処理
焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M12×1.75×70
最大使用トルク(N・m)
24
寸法V
M16×2×55
寸法K
M16×2×70
寸法S
10