曜日別特売
CNMG120408N-EX チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル 05874775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408N-EX チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル 05874775
CNMG120408N-EX チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル 05874775

チップ CNMG-EX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.8
材質EH520Z
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード05874775品番CNMG120408N-EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

材質:旋削用、フライス用コーティング。超耐熱合金、チタン合金などの難削材加工専用材種。粗・断続旋削加工に優れ、難削材加工で特徴的な境界損傷を大幅に低減し、超寿命。

厚さs(mm)4.76ノーズ半径r(mm)0.8穴径d1(Φmm)5.16刃長l(mm)12.9形状ひし形80°材質EH520Zコーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴種別ネガ等級M級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカEXメーカー従来品番CNMG432EEX切削領域軽切削用 全周型穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする