※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
クサビクランプ クランプ部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
38
適合T溝幅(mm)
22
最大締付力(kN)
4.5
注文コード
05874812
品番
KCH16TC-22
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅・最大締付力
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25(±0.01)
寸法D(mm)
60.4
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
92
寸法J(mm)
42
寸法M(mm)
24
適合T溝幅(mm)
22
材質
S45C
質量(kg)
1.1
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
4.5
熱処理
焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M12×1.75×75
最大使用トルク(N・m)
24
寸法K
M16×2×75