厚さs(mm)4.76ノーズ半径r(mm)0.8内接円直径d(Φmm)12.7穴径d1(Φmm)5.16刃長l(mm)12.9形状ひし形80°材質AC3000コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴種別ネガ等級M級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカGUメーカー従来品番CNMG432EGU穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2