曜日別特売
CNMG120408N-MU チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 05874906

 

CNMG120408N-MU チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 05874906
CNMG120408N-MU チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 05874906
CNMG120408N-MU チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 05874906

チップ CNMG-MU

(2件のレビュー)
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.8
材質AC2000
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード05874906品番CNMG120408N-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。

ノーズ半径r(mm)0.8形状ひし形80°材質AC2000コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴穴径(Φmm)5.16等級M級被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありブレーカ粗切削用 ポッキータイプメーカー従来品番CNMG432EMU穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05874906CNMG120408N-MU41293393CNMG120408N-MU AC820PCNMG120408N-MU チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 41293393チップ CNMG-MU住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41293366
2018-06-01
用途: NC旋盤の荒加工

チップ材質AC530U、SLDの荒加工で使用
1回の加工幅4.5で安定しています

対象商品 : 05876927
2010-09-12
用途: NC旋盤にて切削加工を行います。

使いやすくとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする