曜日別特売
KCHU12TS-14 クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCHU12TS-14 クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875187
KCHU12TS-14 クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875187

クサビクランプストッパー部

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)30適合T溝幅(mm)14注文コード05875187品番KCHU12TS-14
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法A(mm)30寸法B(mm)40寸法C(mm)20(±0.01)寸法Q(mm)13寸法R(mm)38寸法S(mm)15寸法T(mm)113寸法U(mm)20適合T溝幅(mm)14材質S45C質量(kg)0.8表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応寸法VM12×1.75×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする