曜日別特売
KCHU16TS-20 クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCHU16TS-20 クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875223
KCHU16TS-20 クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875223

クサビクランプストッパー部

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)38適合T溝幅(mm)20注文コード05875223品番KCHU16TS-20
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
寸法A(mm)38寸法B(mm)50寸法C(mm)25(±0.01)寸法Q(mm)16寸法R(mm)44寸法S(mm)25寸法T(mm)140寸法U(mm)40適合T溝幅(mm)20材質S45C質量(kg)1.4表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応寸法VM16×2×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする