曜日別特売
MNF12 ミニフラットクランプ ナベヤ 05875512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNF12 ミニフラットクランプ ナベヤ 05875512
MNF12 ミニフラットクランプ ナベヤ 05875512

ミニフラットクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)52
内容量1個注文コード05875512品番MNF12
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

薄物のクランプに適しています。
爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。

寸法A(mm)52寸法B(mm)18寸法C(mm)11寸法D(mm)11寸法E(mm)1.8寸法F(mm)26寸法G(mm)5寸法H(mm)6.5寸法I(mm)7寸法J(mm)3寸法K(mm)7寸法L(mm)28適合T溝幅(mm)12材質S45C質量(kg)0.14表面処理黒染め熱処理焼入寸法NM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(O1)5、(O2)0.6寸法MM8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする