※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
マグセルフカットプレート
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
318
318
403
483
568
寸法B(mm)
608
423
608
798
963
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05876142
品番
MSC306HD70
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
質量(kg)
13.6
寸法A(mm)
318
寸法B(mm)
608
適合チャック
MTB306HD70
寸法C
(磁極数)18
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません