曜日別特売
MSC406HD70 マグセルフカットプレート ナベヤ 05876185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSC406HD70 マグセルフカットプレート ナベヤ 05876185
MSC406HD70 マグセルフカットプレート ナベヤ 05876185

マグセルフカットプレート

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)403
寸法B(mm)608
内容量1台注文コード05876185品番MSC406HD70
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
質量(kg)17.2寸法A(mm)403寸法B(mm)608適合チャックMTB406HD70寸法C(磁極数)24RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする