曜日別特売
MSC504HD70 マグセルフカットプレート ナベヤ 05876212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSC504HD70 マグセルフカットプレート ナベヤ 05876212
MSC504HD70 マグセルフカットプレート ナベヤ 05876212

マグセルフカットプレート

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)483
寸法B(mm)423
内容量1台注文コード05876212品番MSC504HD70
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
質量(kg)14.3寸法A(mm)483寸法B(mm)423適合チャックMTB504HD70寸法C(磁極数)20RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする