曜日別特売
CNMM190616N-MP チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタル 05877882

CNMM190616N-MP チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタル 05877882
CNMM190616N-MP チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタル 05877882

チップ CNMM-MP

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)1.6
材質AC2000
切刃長さ(mm)19.3
厚さ(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード05877882品番CNMM190616N-MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,400

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。

ノーズ半径r(mm)1.6形状ひし形80°材質AC2000コーナー半径(mm)1.6厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)19.3逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴穴径(Φmm)6.35等級M級内接円直径(Φmm)19.05勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありブレーカ粗切削用 ポッキータイプメーカー従来品番CNMM644ENP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05877882CNMM190616N-MP41297015CNMM190616N-MP AC820PCNMM190616N-MP チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタル 41297015チップ CNMM-MP住友電工ハードメタル1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする