住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
A40
A40
G10E
G2
H1
ST20E
ST30E
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05879151
品番
01-0 A40
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
A40
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
全長(mm)
10
メーカー従来品番
01-0
適合バイト
31-0・32-0用
コーナーR(mm)
4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります