住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
H3
A40
G10E
H1
H3
ST20E
ST30E
適合バイト
31-1・31-2用
31-1・31-2用
31-2・32-2用
厚さ(mm)
3
3
4
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05879255
品番
01-1 H3
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
幅(mm)
9
厚さ(mm)
3
全長(mm)
13
材質
H3
メーカー従来品番
01-1
適合バイト
31-1・31-2用
コーナーR(mm)
5