住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
H2
G10E
G2
H3
ST20E
ST30E
U2
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05879465
品番
01-3 H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,100
材質
H2
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5
全長(mm)
19
メーカー従来品番
01-3
適合バイト
31-3・32-3用
コーナーR(mm)
5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります