曜日別特売

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質G10E
内容量1箱(10個)注文コード05879571品番01-4 G10E
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質G10E幅(mm)15厚さ(mm)6全長(mm)22メーカー従来品番01-4適合バイト31-4・32-4用コーナーR(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする