住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
H2
A40
G10E
G2
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
U2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05879666
品番
02-0 H2
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
H2
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
全長(mm)
10
メーカー従来品番
02-0
適合バイト
41-0・42-0用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります