曜日別特売

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質H3
内容量1箱(10個)注文コード05879763品番02-1 H3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質H3幅(mm)9厚さ(mm)3全長(mm)13メーカー従来品番02-1適合バイト41-1・42-1用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする