曜日別特売

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質A40
内容量1箱(10個)注文コード05879867品番02-2 A40
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質A40幅(mm)11厚さ(mm)4全長(mm)16メーカー従来品番02-2適合バイト41-2・42-2用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする