住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
H2
A40
G2
H1
ST10P
ST20E
ST30E
U2
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05880323
品番
03-2 H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
材質
H2
厚さ(mm)
4
メーカー従来品番
03-2
適合バイト
37-2・38-2・47-2・48-2用
辺(mm)
15