住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
ST30E
G10E
H1
U2
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05880375
品番
03-3 ST30E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
材質
ST30E
厚さ(mm)
5
メーカー従来品番
03-3
適合バイト
37-3・38-3・47-3・48-3用
辺(mm)
18