住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
H1
G10E
U2
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05880585
品番
04-0 H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
材質
H1
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
全長(mm)
10
メーカー従来品番
04-0
適合バイト
33-0・34-0用
コーナーR(mm)
4