住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ST20E
G10E
ST20E
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05880612
品番
04-1 ST20E
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
ST20E
幅(mm)
9
厚さ(mm)
3
全長(mm)
13
メーカー従来品番
04-1
適合バイト
33-1・34-1用
コーナーR(mm)
5