住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
U10E
G10E
ST20E
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05880646
品番
04-1 U10E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
材質
U10E
幅(mm)
9
厚さ(mm)
3
全長(mm)
13
メーカー従来品番
04-1
適合バイト
33-1・34-1用
コーナーR(mm)
5