曜日別特売

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質G10E
内容量1箱(10個)注文コード05880707品番04-1 G10E
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質G10E幅(mm)9厚さ(mm)3全長(mm)13メーカー従来品番04-1適合バイト33-1・34-1用コーナーR(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする