住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
U10E
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
U2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05880752
品番
04-2 U10E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
材質
U10E
幅(mm)
11
厚さ(mm)
4
全長(mm)
16
メーカー従来品番
04-2
適合バイト
33-2・34-2用
コーナーR(mm)
5