ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質U2
内容量1箱(10個)注文コード05880865品番04-3 U2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100
材質U2幅(mm)13厚さ(mm)5全長(mm)19メーカー従来品番04-3適合バイト33-3・34-3用コーナーR(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする