住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
G10E
G10E
ST30E
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05881285
品番
05-3 G10E
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
G10E
幅(mm)
12
厚さ(mm)
5
全長(mm)
7
メーカー従来品番
05-3
適合バイト
49-3・50-3・51-3・52-3用