住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
H3
A40
H1
U2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05881531
品番
06-1 H3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
材質
H3
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
全長(mm)
13
メーカー従来品番
06-1
適合バイト
36-1・39-1・40-1用
コーナーR(mm)
2.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります