曜日別特売

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質G2
内容量1箱(10個)注文コード05881574品番06-1 G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
材質G2幅(mm)13厚さ(mm)3全長(mm)13メーカー従来品番06-1適合バイト36-1・39-1・40-1用コーナーR(mm)2.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする