住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ST20E
G10E
G2
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
U2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05881583
品番
06-2 ST20E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ST20E
幅(mm)
16
厚さ(mm)
4
全長(mm)
16
メーカー従来品番
06-2
適合バイト
36-2・39-2・40-2用
コーナーR(mm)
3