ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質ST30E
内容量1箱(10個)注文コード05881592品番06-2 ST30E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
材質ST30E幅(mm)16厚さ(mm)4全長(mm)16メーカー従来品番06-2適合バイト36-2・39-2・40-2用コーナーR(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする