ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質U2
内容量1箱(10個)注文コード05881732品番06-3 U2
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質U2幅(mm)19厚さ(mm)5全長(mm)19メーカー従来品番06-3適合バイト36-3・39-3・40-3用コーナーR(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする