曜日別特売

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質H3
内容量1箱(10個)注文コード05881854品番06-4 H3
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質H3幅(mm)22厚さ(mm)6全長(mm)22メーカー従来品番06-4適合バイト36-4・39-4・40-4用コーナーR(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする