住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
材質
ST20E
G10E
H3
ST20E
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05881906
品番
07-0 ST20E
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ST20E
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
全長(mm)
10
メーカー従来品番
07-0
適合バイト
35-0用