曜日別特売

ロー付けチップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質U2
内容量1箱(10個)注文コード05882466品番08-3 U2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質U2幅(mm)13厚さ(mm)4全長(mm)4メーカー従来品番08-3適合バイト43-3用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05882423
2023-01-15
用途: 旋盤加工による切削
製造業

ロー付けチップは、4の4が丁度良い。5の5だと、砥石の方がマイッてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする