住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
A40
A40
G10E
H1
H3
ST10P
ST20E
ST30E
U10E
U2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05882475
品番
08-3 A40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
A40
幅(mm)
13
厚さ(mm)
4
全長(mm)
4
メーカー従来品番
08-3
適合バイト
43-3用