住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
材質
H2
A40
G10E
H1
H3
ST10P
ST20E
ST30E
U10E
U2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05882493
品番
08-3 H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
材質
H2
幅(mm)
13
厚さ(mm)
4
全長(mm)
4
メーカー従来品番
08-3
適合バイト
43-3用