住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
H1
H1
ST10P
適合バイト
43-5用
43-5用
43-6用
95-1用
厚さ(mm)
6
6
7
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05882642
品番
08-5 H1
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
H1
幅(mm)
17
厚さ(mm)
6
全長(mm)
6
メーカー従来品番
08-5
適合バイト
43-5用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります