住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ST20E
G10E
ST20E
U2
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05882712
品番
31-2
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全長(mm)
120
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
材質
ST20E
形状
右勝手外径削り用
JIS規格
31型
メーカー従来品番
31-2