曜日別特売

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質G10E
内容量1本注文コード05882764品番31-2
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
全長(mm)120幅(mm)16高さ(mm)16材質G10E形状右勝手外径削り用JIS規格31型メーカー従来品番31-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする