曜日別特売

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質ST30E
内容量1本注文コード05882861品番31-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,010
全長(mm)160幅(mm)25高さ(mm)25材質ST30E形状右勝手外径削り用JIS規格31型メーカー従来品番31-4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする