住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
ST40E
G10E
G2
H2
ST20E
U2
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05882877
品番
Apr-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,010
全長(mm)
160
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
材質
ST40E
形状
右勝手外径削り用
JIS規格
31型
メーカー従来品番
31-4