曜日別特売

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質U2
内容量1本注文コード05882904品番31-4
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
全長(mm)160幅(mm)25高さ(mm)25材質U2形状右勝手外径削り用JIS規格31型メーカー従来品番31-4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする