住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ST30E
A40
ST20E
ST30E
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05882965
品番
32-1
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全長(mm)
100
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
材質
ST30E
形状
左勝手外径削り用
JIS規格
32型
メーカー従来品番
32-1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります