住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
材質
G10E
A40
ST20E
ST30E
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05882983
品番
32-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,060
全長(mm)
100
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
材質
G10E
形状
左勝手外径削り用
JIS規格
32型
メーカー従来品番
32-1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります