住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ST30E
A40
ST30E
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05883001
品番
32-2
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ST30E
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
16
全長(mm)
120
高さ(mm)
16
JIS規格
32型
メーカー従来品番
32-2