曜日別特売

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質ST30E
内容量1本注文コード05883035品番32-3
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
全長(mm)140幅(mm)19高さ(mm)19材質ST30E形状左勝手外径削り用JIS規格32型メーカー従来品番32-3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする