住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
A40
G10E
ST20E
ST30E
U2
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05883053
品番
Mar-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,520
全長(mm)
140
幅(mm)
19
高さ(mm)
19
材質
A40
形状
左勝手外径削り用
JIS規格
32型
メーカー従来品番
32-3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります